› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatto bianco M22 accessori automazione

Cod. Rexel KM216422
Cod. Produttore 216422
Cod. EAN 4015082164225

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante piatta
  • Colore: Bianco
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X
  • Utilizzo: Apparecchio singolo
  • Forma: Piatto
  • SmartWire-DT: No
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta per pulsante di forma tonda e tipologia costruttiva piatta, realizzata in materiale resistente di colore bianco. Questo componente è progettato per garantire un montaggio semplice e un aspetto pulito, ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta una finitura uniforme e funzionale. La superficie liscia e il design essenziale ne facilitano l'integrazione in quadri elettrici e pannelli di controllo, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatto bianco M22 accessori automazione