› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante luminoso piatto rosso M22 automazione industriale

Cod. Rexel KM216442
Cod. Produttore 216442
Cod. EAN 4015082164423

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XDL-R
  • Tipo: Calotta pulsante
  • Forma: Piatto
  • Caratteri altezza: 5 mm / 3 mm
  • Utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Compatibilità: M22S-DGL-X, M30C-FDL-X
  • Collegamento SmartWire-DT: No
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta piatta per pulsante luminoso di forma tonda, progettata per garantire un'installazione sicura e un'ottima visibilità. Realizzata con materiali resistenti, assicura lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per dispositivi di comando e segnalazione, offre un design semplice e funzionale adatto a diversi ambienti industriali e civili. La superficie liscia facilita la pulizia e la manutenzione, mantenendo sempre un aspetto professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Calotta pulsante luminoso piatto rosso M22 automazione industriale