Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KU1
Cod. Produttore
9001KU1
Cod. EAN
0785901320272

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Gomma silicone
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Colore: Nero
  • Peso netto: 0,027 kg
  • Compatibilità: 9001KR1U, 9001KR2U, 9001KR3U
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, RoHS
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony 9001 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cappuccio nero in gomma siliconica è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K di diametro 30 mm. È compatibile con le teste per i pulsanti ad impulso senza marcatura della gamma in metallo. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

colore

Nero

Tipologia

Altro

forma

Tondo

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Calotta per pulsante Ø30 - NERA