Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV50004
Cod. Produttore
V50004
Cod. EAN
8007352078710

Informazioni di prodotto

Calotta parete 4M IP40 grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calotta da parete senza portello, 4 moduli (3+1), grigio RAL 7035

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

86 mm

altezza

131 mm

profondità

60 mm

numero di file

1

profondità interna

59 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Calotta parete 4 moduli IP40 grigio RAL 7035 senza portello per installazioni elettriche