› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante luminoso piatto verde per automazione industriale

Cod. Rexel KM216443
Cod. Produttore 216443
Cod. EAN 4015082164430

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante
  • Forma: piatto
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X
  • Compatibilità: M22S-DGL-X, M30C-FDL-X
  • Collegamento SmartWire-DT: no
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta piatta per pulsante luminoso, caratterizzata da un design tondo che garantisce un aspetto elegante e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. La calotta assicura una perfetta integrazione con i pulsanti luminosi, offrendo una soluzione durevole e di facile installazione per il controllo e la segnalazione visiva negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Calotta pulsante luminoso piatto verde per automazione industriale