› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante luminoso piatto bianco per automazione industriale

Cod. Rexel KM216441
Cod. Produttore 216441
Cod. EAN 4015082164416

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XDL-W CALOTTA
  • Tipo: pulsante luminoso
  • Forma: piatto
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Compatibilità: M22(S)-DL-X, DRL-X
  • Utilizzo: Apparecchio singolo
  • Collegamento: no SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta piatta per pulsante luminoso di colore bianco, caratterizzata da una forma tonda che garantisce un design semplice e funzionale. Progettata per applicazioni elettriche, questa calotta assicura un'installazione agevole e un aspetto pulito, ideale per ambienti che richiedono componenti affidabili e di qualità. Realizzata con materiali resistenti, è adatta a garantire durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Calotta pulsante luminoso piatto bianco per automazione industriale