› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Calotta da parete resina IP30 2 moduli DIN per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTIF115/2D
Cod. Produttore F115/2D
Cod. EAN 8012199228228

Informazioni principali

  • Serie: BTIDIN
  • Tensione esercizio: 400 V AC
  • Corrente max: 40 A (2-6 moduli)
  • Corrente max: 63 A (8 moduli)
  • Indice protezione: IP30, IK05
  • Dimensioni: 50x140x72 mm
  • Materiale: Polistirene antiurto
  • Temperatura esercizio: -10°C a +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da parete in resina con indice di protezione IP30 e IK05, progettato per l’installazione a parete con 2 moduli DIN. Realizzato in polistirene antiurto con finitura RAL 9003, garantisce resistenza al calore anormale fino a 650 °C e doppio isolamento di classe II. È conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, oltre che ai regolamenti REACH, ROHS e IMQ. Supporta una tensione di esercizio di 400 V AC a 50/60 Hz e una corrente massima ammissibile di 40 A. Le dimensioni compatte e la possibilità di integrare morsettiere lo rendono ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Calotta da parete IP30 in resina per 2 moduli DIN - 50x140x72 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

140 mm

profondità

72 mm

numero RAL

9010

profondità di incasso

68 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

136 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

46 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

2

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Calotta da parete resina IP30 2 moduli DIN per installazioni elettriche