› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Calotta da parete resina 8 moduli DIN IP30 per installazione elettrica

Cod. Rexel BTIF115/8D
Cod. Produttore F115/8D
Cod. EAN 8012199437668

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione esercizio: 400 V AC
  • Corrente max: 63 A (8 moduli)
  • Indice protezione: IP30 - IK05
  • Dimensioni: 180x190x78 mm
  • Materiale: Polistirene antiurto
  • Temperatura esercizio: -10°C a +60°C
  • Certificazioni: IEC 60670-24, REACH, ROHS, IMQ

Descrizione del prodotto

Centralino da parete in resina con indice di protezione IP30 e grado di resistenza agli urti IK05, progettato per l’installazione a parete. Realizzato in polistirene antiurto con finitura RAL 9003, garantisce elevata resistenza al calore anormale e al fuoco fino a 650 °C, conforme alla norma EN 60695-2-11. Dotato di doppio isolamento di classe II, è adatto per l’alloggiamento di moduli DIN, con capacità fino a 8 moduli. Supporta una tensione di esercizio e isolamento assegnata di 400 V AC a 50/60 Hz, con una corrente massima ammissibile di 63 A per la versione da 8 moduli. Le dimensioni compatte e la possibilità di montare morsettiere dedicate lo rendono ideale per applicazioni elettriche conformi alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, garantendo sicurezza e affidabilità nell’installazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Calotta da parete IP30 in resina per 8 moduli DIN - 180x190x78 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

19 mm

altezza

180 mm

profondità

83 mm

numero RAL

9010

profondità di incasso

79 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

176 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

15 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

9

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Calotta da parete resina 8 moduli DIN IP30 per installazione elettrica