› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Calotta da parete resina 6 moduli DIN IP30 distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTIF115/6D
Cod. Produttore F115/6D
Cod. EAN 8012199228167

Informazioni principali

  • Serie: F115/6D
  • Moduli: 6 DIN
  • Tensione esercizio: 400 V AC
  • Corrente max: 40 A
  • Indice protezione: IP30
  • Materiale: Polistirene antiurto
  • Dimensioni: 128x160x74 mm
  • Certificazioni: IEC 60670-24, REACH, ROHS, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da parete in resina con indice di protezione IP30 e IK05, progettato per l’installazione a parete. Realizzato in polistirene antiurto con finitura RAL 9003, offre resistenza al calore anormale fino a 650 °C e doppio isolamento di classe II. Adatto per montare fino a 6 moduli DIN, supporta una tensione di esercizio e isolamento di 400 V AC a 50/60 Hz e una corrente massima ammissibile di 40 A. Le dimensioni compatte e la presenza di un coperchio con taglio garantiscono protezione e facilità di accesso. Conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, è idoneo per realizzare insiemi elettrici sicuri e affidabili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Calotta da parete IP30 in resina per 6 moduli DIN - 128x160x74 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

128 mm

altezza

160 mm

profondità

74 mm

numero RAL

9010

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

156 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

124 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

6

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Calotta da parete resina 6 moduli DIN IP30 distribuzione elettrica