Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66745
Cod. Produttore
GW66745
Cod. EAN
8011564065987

Informazioni di prodotto

Calotta per pulsanti da 22 mm, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Compatibilità con pulsanti standard da 22 mm
  • Design robusto per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Protezione IP elevata contro polvere e umidità
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Calotta 75x85mm protezione pulsanti 22mm serie 74 PS IP66 industriale