Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCAL1911B
Cod. Produttore
CAL1911B
Cod. EAN
7320500476666

Informazioni di prodotto

CAL19-11B Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Auxiliary contact block for contactors AF116…AF370

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

CAL19

Produttore

ABB

Contatto ausiliario laterale CAL19-11B per contattori AF116-AF370