Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 266 1
Cod. Produttore
EN 266 1
Cod. EAN
3471522121073

Informazioni di prodotto

CAL5-11 Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAL4-11 is a 2-pole side mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on A9 ... 75 contactors and N contactor relays. CAL5 auxiliary contact block can be clipped onto the right- and/or left-hand side of the contactors or the contactor relays and bears the corresponding function marking. CAL5-11 is available with 1 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

applicazione laterale

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Contatto ausiliare CAL5-11 1NA+1NC montaggio laterale per ambienti industriali standard