Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 194 7
Cod. Produttore
EL 194 7
Cod. EAN
7320500256305

Informazioni di prodotto

CAL18-11 Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 pole screw type side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

CAL18

Produttore

ABB

Contatto ausiliario laterale 2 poli istantaneo N.O. e N.C. per ambiente industriale standard