Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 580 7
Cod. Produttore
EL 580 7
Cod. EAN
4013614148361

Informazioni di prodotto

CAF6-11E Auxiliary Contact 1NO/1NC screw terminal, front mounted

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CAF6-11E is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

CAF6

Produttore

ABB

Contatto ausiliario CAF6-11E 1NA+1NC morsetti a vite montaggio frontale