Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
isolato
peso
59 g
lunghezza totale
179 mm
dimensione (TX)
25
con isolamento di protezione 1000 V
lunghezza della lama
75 mm
materiale impugnatura
Plastica
Design dell'impugnatura
Bicomponente
diametro lama
6,5 mm
Materiale della lama
Acciaio al cromo vanadio
Lama di protezione della superficie
Brunito
Lama continua
Trattamento superficiale della lama
Altro
Testato VDE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te