Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Diritto
sistema a vite
Pozidriv PZ
isolato
Misura
1
peso
35 g
lunghezza totale
175 mm
con isolamento di protezione 1000 V
lunghezza della lama
80 mm
esecuzione di precisione
materiale impugnatura
Plastica
esecuzione gambo
Tondo
Design dell'impugnatura
Bicomponente
Materiale della lama
Acciaio al cromo vanadio
Lama di protezione della superficie
Brunito
Lama continua
Con protezione antirollio
Trattamento superficiale della lama
Altro
Testato VDE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile