Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC1304060
Cod. Produttore
1304060
Cod. EAN
8014212015020

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con chiave maschio esagonale FUTUR II SW6x100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

isolato

Apertura chiave

6 mm

lunghezza totale

215 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

Testato VDE

Produttore

CACCIAVITE ESAGONALE MASCHIO SW6X100