Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC1304025
Cod. Produttore
1304025
Cod. EAN
8014212014986

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con chiave maschio esagonale FUTUR II SW2,5x75

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

isolato

Apertura chiave

2,5 mm

lunghezza totale

175 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

75 mm

materiale impugnatura

Plastica

Testato VDE

Produttore

CACCIAVITE ESAGONALE MASCHIO SW2,5X75