Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC1306055
Cod. Produttore
1306055
Cod. EAN
8014212015136

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con chiave a bussola FUTUR II SW5,5x125

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

isolato

Apertura chiave

5,5 mm

lunghezza totale

225 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

125 mm

materiale impugnatura

Plastica

Testato VDE

Produttore

CACCIAVITE ESAGONALE FEMMINA SW5,5X12