Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC1306120
Cod. Produttore
1306120
Cod. EAN
8014212015204

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con chiave a bussola FUTUR II SW12x125

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

isolato

Apertura chiave

12 mm

lunghezza totale

240 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

125 mm

materiale impugnatura

Plastica

Testato VDE

Produttore

CACCIAVITE ESAGONALE FEMMINA SW12X125