Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAV6104
Cod. Produttore
AV6104
Cod. EAN
3831007690027

Informazioni di prodotto

Giravite cercafase isolato 1000V lama 3x65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

lunghezza totale

140 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

65 mm

larghezza della lama

3 mm

spessore della lama

0,4 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Quadrato

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Cromato

Lama continua

Trattamento superficiale della lama

Altro