Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAV6105
Cod. Produttore
AV6105
Cod. EAN
8014212023759

Informazioni di prodotto

Giravite cercafase isolato 1000V lama 3,5x100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

lunghezza totale

190 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

95 mm

larghezza della lama

3,5 mm

spessore della lama

0,4 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Quadrato

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Cromato

Lama continua

Trattamento superficiale della lama

Altro