Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAC1506
Cod. Produttore
AC1506
Cod. EAN
8014212010919

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con lama ad intaglio 1,6x8x150 rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

peso

187 g

lunghezza totale

320 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

200 mm

larghezza della lama

10 mm

spessore della lama

1,6 mm

dispositivo di serraggio

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Quadrato

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Lama continua

Trattamento superficiale della lama

Altro

Produttore

Giravite isolato 1000V lama intaglio 1,6x8x150 mm per lavori sotto tensione certificato VDE/GS