Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Diritto
isolato
Misura
Altro
peso
187 g
lunghezza totale
320 mm
con isolamento di protezione 1000 V
lunghezza della lama
200 mm
larghezza della lama
10 mm
spessore della lama
1,6 mm
dispositivo di serraggio
esecuzione di precisione
materiale impugnatura
Plastica
esecuzione gambo
Quadrato
Design dell'impugnatura
Bicomponente
Materiale della lama
Acciaio al cromo vanadio
Lama di protezione della superficie
Brunito
Lama continua
Trattamento superficiale della lama
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te