Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC1301030
Cod. Produttore
1301030
Cod. EAN
8014212014825

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con lama ad intaglio FUTUR II 0,5x3,0x100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

peso

30 g

lunghezza totale

200 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3 mm

spessore della lama

0,5 mm

dispositivo di serraggio

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Quadrato

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Lama continua

Trattamento superficiale della lama

Altro

Produttore

Giravite isolato 1000V lama intaglio 0,5x3x100 mm per lavori sotto tensione IEC60900 VDE/GS