Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC13032
Cod. Produttore
13032
Cod. EAN
8014212014955

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con impronta a croce "Pozidriv" FUTUR II PZ2x100 SLIM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

Misura

2

peso

67 g

lunghezza totale

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Lama continua

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Produttore

CACCIAVITE A CROCE PZ2X100 F II - SLI