Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Diritto
sistema a vite
Pozidriv PZ
isolato
Misura
1
lunghezza totale
188 mm
con isolamento di protezione 1000 V
lunghezza della lama
80 mm
testato dal VDE
esecuzione di precisione
Design dell'impugnatura
Bicomponente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te