Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC13030
Cod. Produttore
13030
Cod. EAN
8014212014931

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con impronta a croce "Pozidriv" FUTUR II PZ0x60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

peso

31 g

lunghezza totale

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

60 mm

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Lama continua

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Produttore

CACCIAVITE A CROCE PZ0X60 F II