Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC13024
Cod. Produttore
13024
Cod. EAN
8014212014924

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con impronta a croce "Phillips" FUTUR II PH4x200

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

isolato

Misura

2

peso

254 g

lunghezza totale

320 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

200 mm

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Lama continua

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Produttore

CACCIAVITE A CROCE PH4X200 F II