Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAC1603
Cod. Produttore
AC1603
Cod. EAN
8014212010964

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con lama a croce PH3x150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

Misura

4

peso

148 g

lunghezza totale

235 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

150 mm

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Lama continua

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Produttore

Giravite isolato 1000V lama croce PH3x150 per lavori sotto tensione certificato VDE/GS