Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC13022
Cod. Produttore
13022
Cod. EAN
8014212014900

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con impronta a croce "Phillips" FUTUR II PH2x100 SLIM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

isolato

Misura

2

peso

67 g

lunghezza totale

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Lama di protezione della superficie

Brunito

Lama continua

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Produttore

CACCIAVITE A CROCE PH2X100 FII - SLIM