Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAC1601
Cod. Produttore
AC1601
Cod. EAN
8014212010940

Informazioni di prodotto

Giravite isolato 1000V con lama a croce PH1x80

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

Misura

1

peso

35 g

lunghezza totale

175 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

75 mm

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Lama continua

Trattamento superficiale della lama

Altro

Testato VDE

Produttore

Giravite isolato 1000V lama a croce PH1x80 per lavori sotto tensione IEC60900 VDE/GS