› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

CAC - CONSOLE R32 5.2KW

Cod. Rexel SUAC052RNJDKG/E
Cod. Produttore AC052RNJDKG/EU
Cod. EAN 8801643769529

Informazioni principali

  • Potenza: 5.2KW
  • Refrigerante: R32
  • Efficienza energetica: Ottimale
  • Design: Elegante e moderno
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Marca: Samsung Electronics
  • Serie: CAC
  • Impatto ambientale: Ridotto

Descrizione del prodotto

Presentiamo la console CAC R32 5.2KW, un prodotto di alta qualità della rinomata marca Samsung Electronics. Questa console è progettata per offrire un'efficienza energetica ottimale e un comfort senza pari, rendendola ideale per ogni ambiente. La tecnologia R32 garantisce prestazioni ecologiche, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale pur mantenendo un'eccellente capacità di raffreddamento. Con una potenza di 5.2KW, questa console è perfetta per rinfrescare spazi di diverse dimensioni, assicurando un clima interno gradevole anche durante le calde giornate estive. Caratteristiche tecniche: - Marca: Samsung Electronics - Tipo di refrigerante: R32 - Potenza: 5.2KW - Design elegante e moderno - Installazione semplice e veloce La console CAC R32 è la scelta ideale per chi cerca un sistema di climatizzazione efficiente e affidabile. Con un design elegante e funzionalità avanzate, questo prodotto non solo migliora il comfort degli ambienti, ma si integra perfettamente con qualsiasi stile di arredamento. Scegliere la console CAC R32 significa optare per un prodotto di qualità superiore, pensato per durare nel tempo e garantire prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Presentiamo la console CAC R32 5.2KW, un prodotto di alta qualità della rinomata marca Samsung Electronics. Questa console è progettata per offrire un'efficienza energetica ottimale e un comfort senza pari, rendendola ideale per ogni ambiente. La tecnologia R32 garantisce prestazioni ecologiche, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale pur mantenendo un'eccellente capacità di raffreddamento. Con una potenza di 5.2KW, questa console è perfetta per rinfrescare spazi di diverse dimensioni, assicurando un clima interno gradevole anche durante le calde giornate estive. Caratteristiche tecniche: - Marca: Samsung Electronics - Tipo di refrigerante: R32 - Potenza: 5.2KW - Design elegante e moderno - Installazione semplice e veloce La console CAC R32 è la scelta ideale per chi cerca un sistema di climatizzazione efficiente e affidabile. Con un design elegante e funzionalità avanzate, questo prodotto non solo migliora il comfort degli ambienti, ma si integra perfettamente con qualsiasi stile di arredamento. Scegliere la console CAC R32 significa optare per un prodotto di qualità superiore, pensato per durare nel tempo e garantire prestazioni elevate.
CAC - CONSOLE R32 5.2KW