› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

CAC - CEILING R32 5.2KW

Cod. Rexel SUAC052RNCDKG/E
Cod. Produttore AC052RNCDKG/EU
Cod. EAN 8801643606961

Informazioni principali

  • Tipo: Climatizzatore a soffitto
  • Potenza: 5.2KW
  • Gas refrigerante: R32
  • Efficienza energetica: Alta
  • Installazione: Semplice
  • Design: Elegante e discreto
  • Applicazioni: Uffici, negozi, case
  • Serie: CAC

Descrizione del prodotto

Presentiamo il climatizzatore a soffitto CAC R32 5.2KW, un prodotto di alta qualità della rinomata marca Samsung Electronics. Questo climatizzatore è progettato per offrire un'efficienza energetica superiore e un comfort ottimale negli ambienti interni. Il climatizzatore CAC è dotato di tecnologia avanzata R32, che non solo riduce l'impatto ambientale ma garantisce anche prestazioni eccellenti. Con una potenza di 5.2KW, è ideale per raffreddare spazi di diverse dimensioni, assicurando un clima piacevole durante i caldi mesi estivi. Caratteristiche tecniche: - Tipo: Climatizzatore a soffitto - Capacità: 5.2KW - Gas refrigerante: R32 - Marca: Samsung Electronics Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per uffici, negozi o abitazioni. La facilità di installazione e manutenzione consente di godere del massimo comfort senza complicazioni. Scegliendo il climatizzatore CAC R32, si opta per un prodotto che combina efficienza, sostenibilità e prestazioni elevate, rendendo ogni spazio un luogo ideale per vivere e lavorare. Descrizione del produttore: Presentiamo il climatizzatore a soffitto CAC R32 5.2KW, un prodotto di alta qualità della rinomata marca Samsung Electronics. Questo climatizzatore è progettato per offrire un'efficienza energetica superiore e un comfort ottimale negli ambienti interni. Il climatizzatore CAC è dotato di tecnologia avanzata R32, che non solo riduce l'impatto ambientale ma garantisce anche prestazioni eccellenti. Con una potenza di 5.2KW, è ideale per raffreddare spazi di diverse dimensioni, assicurando un clima piacevole durante i caldi mesi estivi. Caratteristiche tecniche: - Tipo: Climatizzatore a soffitto - Capacità: 5.2KW - Gas refrigerante: R32 - Marca: Samsung Electronics Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per uffici, negozi o abitazioni. La facilità di installazione e manutenzione consente di godere del massimo comfort senza complicazioni. Scegliendo il climatizzatore CAC R32, si opta per un prodotto che combina efficienza, sostenibilità e prestazioni elevate, rendendo ogni spazio un luogo ideale per vivere e lavorare.
CAC - CEILING R32 5.2KW