Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBL-600
Cod. Produttore
L-600
Cod. EAN
5414363028314

Informazioni di prodotto

Il TBL-600 offre un'installazione efficiente e precisa delle fascette metalliche Ty-Met™.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla tensione regolabile
  • Taglio manuale a torsione per un controllo ottimale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fascette fissate in modo sicuro e affidabile
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da un fissaggio stabile
Utensile per fascetta Ty-Met™, tensione regolabile e taglio manuale a torsione di fascette metalliche serie BALL-LOCK, rivestite e non rivestite

larghezza della fascetta fermacavi

4.6 mm

materiale della fascetta

plastica

caratteristica

taglio automatico

sforzo di trazione

regolabile

Produttore

ABB

Utensile fascette metalliche Ty-Met™ TBL-600 tensione regolabile taglio manuale per elettricisti