Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Arancione
lunghezza della bussola
18 mm
isolato
Protezione della superficie
Stagnato
lunghezza totale
26 mm
Tipologia costruttiva
Standard
sezione nominale
4 mm²
materiale
Rame
Materiale dell'isolamento
Altro
Dimensioni AWG
12
Serie
Linergy TR Cable ends
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te