› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

CABLE ENDS 4 mm²

Cod. Rexel TEDZ5CA043
Cod. Produttore DZ5CA043
Cod. EAN 3389110535631

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Dimensioni estremità: Lunga
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Colore: Arancione
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Certificazione: UL
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy isolata per portaetichette a clip. Viene applicato a un conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 4 mm². Ha un trattamento di superficie arancione. È di dimensioni lunghe per il portaetichette aggiuntivo. Imballaggio per sacchetto e quantità per set è 10 set di 100. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

26 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

12

Serie

Linergy TR Cable ends

CABLE ENDS 4 mm²