› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

CABLE ENDS

Cod. Rexel TEDZ5CE060
Cod. Produttore DZ5CE060
Cod. EAN 3389110537048

Informazioni principali

  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Sezione cavo: 6 mm² (AWG 10)
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Materiale testa: Plastica senza alogeni
  • Dimensione mascherina: Ø 6,9 mm
  • Lunghezza tubo: 12 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale cavo non isolato per singolo conduttore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

12 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

12 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

10

Serie

Linergy TR Cable ends

CABLE ENDS