› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

CABLE ENDS

Cod. Rexel TEDZ5CE0153
Cod. Produttore DZ5CE0153
Cod. EAN 3389110537192

Informazioni principali

  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Sezione cavo: 1,5 mm² (AWG 16)
  • Dimensioni estremità: Lunga, 24 mm
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Colore: Nero
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Certificazione: UL
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy isolata senza portaetichette Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 1,5 mm². Ha un trattamento superficiale nero. È di dimensioni lunghe senza supporto per tag di marcatura. Imballaggio per stringa di sacchi e quantità per set è 10 set di 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

24 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

16

Serie

Linergy TR Cable ends

CABLE ENDS