› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

CABLE ENDS 0.25 mm² -

Cod. Rexel TEDZ5CA002
Cod. Produttore DZ5CA002
Cod. EAN 3389110535396

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Colore: Giallo
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Dimensione mascherina: Ø 2,3 mm
  • Lunghezza totale: 12 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy isolata marcabile con portaetichetta marcatore integrato Viene applicato a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 0,25 mm². Presenta un trattamento superficiale giallo. È di dimensioni medie con portaetichette integrato. Imballaggio per stringa di sacchi e quantità per set è 10 set di 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

12 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,25 mm²

materiale

Rame

con bandierina di marcatura

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

26

Serie

Linergy TR Cable ends

CABLE ENDS 0.25 mm² -