› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

CABLE END BAND 0.7MM2 - -

Cod. Rexel TEDZ5CEB007
Cod. Produttore DZ5CEB007
Cod. EAN 3389110178364

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Colore: Blu
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Dimensione mascherina: Ø 3,3 mm
  • Lunghezza totale: 14 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy Isolato singolo senza supporto etichetta marcatore. Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 0,75 mm². Ha un trattamento di superficie blu. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del distributore e quantità per 10 confezioni da 50. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

20

Serie

Linergy TR Cable ends

CABLE END BAND 0.7MM2 - -