› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cabinet da pavimento 1800x600x250 mm struttura base sistema System pro E energy per installazione interna

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQ843E618
Cod. Produttore Q843E618
Cod. EAN 5411815219474

Informazioni principali

  • Struttura base in acciaio
  • Montaggio a parete
  • Installazione interna
  • Grado protezione IP43 con porta
  • Dimensioni 1800x600x250 mm
  • Apertura porta 135°
  • Serie: System pro E energy
  • Norme: IEC 61439-1/2/3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Floor standing cabinet Extention, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1800 x 600 x 250, No.Mod.DIN 288 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1849 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

dimensione modulare

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

System pro E energy

Cabinet da pavimento 1800x600x250 mm struttura base sistema System pro E energy per installazione interna