Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES1684K
Cod. Produttore
ES1684K
Cod. EAN
8015646859600

Informazioni di prodotto

CABINET WITH SINGLE BLIND DOOR 1600X800X400 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IS2 blind door HxWxD 1600x800x400

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

440 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

810 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

altezza

1705 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Cabinet armadio con porta cieca 1600x800x400 mm per uso industriale e ufficio