Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF923020
Cod. Produttore
923020
Cod. EAN
3599079230205

Informazioni di prodotto

Separatore COT50 - altezza 48mm - lunghezza 3m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: separatore COT50 - altezza 48mm - lunghezza 3m - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

48 mm

foro di fissaggio

Produttore

Separatore COT50 altezza 54mm lunghezza 3m finitura GS per cabine elettriche

(m)
30 m
Q.tà consigliata info