Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000088
Cod. Produttore
000088
Cod. EAN
3599070000883

Informazioni di prodotto

Passerella a filo CF54/150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/150 finitura 304L - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

0,8987 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

7728 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

Passerella a filo CF54/150 acciaio inox 304L 3 metri cabina industriale

€ 65,90 x 1 m
(m)
18 m
Q.tà consigliata info