Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000018
Cod. Produttore
000018
Cod. EAN
3599070000180

Informazioni di prodotto

Passerella a filo CF30/50 in acciaio inox 304L, lunghezza 3 metri, ideale per installazioni elettriche robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura leggera e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Resistenza elevata per ambienti industriali e corrosivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e supporto stabile per i cavi
  • Durata nel tempo con ridotta manutenzione
  • Efficienza energetica garantita dal corretto posizionamento dei cavi

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF30/50 finitura 304L - lunghezza = 3m

connettore senza viti

acciaio inossidabile, decapato

larghezza

50 mm

diametro del filo

3.9 mm

sezione utile

1500 mm²

lunghezza

3000 mm

altezza

30 mm

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

colore

acciaio inox

peso

0.3839712

Produttore

CAB - CF30/50 304L PASSERELLA A FIL

€ 34,77 x 1 m
(m)
3 m
Q.tà consigliata info