Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 521 1
Cod. Produttore
EL 521 1
Cod. EAN
4013614050954

Informazioni di prodotto

CA6-11E Auxiliary Contact 1NO/1NC screw terminal, side mounted

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA6-11E is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and screw terminals.

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

CA6

Produttore

ABB

Contatto ausiliario CA6-11E 1NA+1NC morsetti a vite montaggio laterale per quadri elettrici