Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 791 8
Cod. Produttore
EN 791 8
Cod. EAN
3471522199829

Informazioni di prodotto

CA5-13M CONT. AUX FRONTALE 1NA+3NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA5-13M Auxiliary Contact Block

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

3

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

fissaggio frontale

Produttore

ABB

CA5-13M CONT. AUX FRONTALE 1NA+3NC