Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCA440N
Cod. Produttore
CA440N
Cod. EAN
3471523130265

Informazioni di prodotto

CA4-40N Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA4-40N is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..N version offers terminal assortment matching the marking of 4-pole NF(C)(Z)(B) contactor relays. CA4-40N is available with 4 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

4

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Blocco contatti ausiliari 4NA frontale con morsetti vite per uso industriale standard