Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCA440E
Cod. Produttore
CA440E
Cod. EAN
3471523130142

Informazioni di prodotto

CA4-40E Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CA4-40E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA4-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF26(Z)(B)..96-30-00, AF40..96-30-11, AFC26..38-30-00, 4-pole AF09(Z)(B)..80-40-00 / AFC09..38-40-00 or AF09(Z)(B)..80-22-00 / AFC09..38-22-00 contactors. CA4-40E is available with 4 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

4

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Blocco contatti ausiliari 4 poli 4NA CA4-40E montaggio frontale per uso industriale standard